Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1443950 FUS CH/P22 AM 50A 690V - 1443950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873005841

Artikelnummer

ITW1443950

Herstellernummer

1443950

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.