ITALWEBER SPA - ITW1443990 FUS CH/P22 AM 100A 500V - 1443990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
10 ST
EAN
8024873005872
Artikelnummer
ITW1443990
Herstellernummer
1443990
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.



