ITALWEBER SPA - ITW1443999 FUS CH/P22 AM 125A 400V - 1443999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Packung
10 ST
EAN
8024873005889
Artikelnummer
ITW1443999
Herstellernummer
1443999
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.



