Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1460010 FUS CH10 AR 10A 600V - 1460010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1460010 FUS CH10 AR 10A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873051091

Artikelnummer

ITW1460010

Herstellernummer

1460010

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Abschaltleistung:

200 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.