ITALWEBER SPA - ITW1460012 FUS CH10 AR 12A 600V - 1460012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
8024873006145
Artikelnummer
ITW1460012
Herstellernummer
1460012
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Abschaltleistung:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.


