ITALWEBER SPA - ITW1461050 FUS CH14 AR 50A 500V - 1461050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873006428
Artikelnummer
ITW1461050
Herstellernummer
1461050
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Abschaltleistung:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.



