Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1462020 FUS CH22 AR 20A 690V - 1462020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1462020 FUS CH22 AR 20A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873006596

Artikelnummer

ITW1462020

Herstellernummer

1462020

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.