Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1462063 FUS CH22 AR 63A 690V - 1462063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1462063 FUS CH22 AR 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873006640

Artikelnummer

ITW1462063

Herstellernummer

1462063

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Abschaltleistung:

200 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.