ITALWEBER SPA - ITW1465002 FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC - 1465002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Abschaltleistung - 30 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873143963
Artikelnummer
ITW1465002
Herstellernummer
1465002
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Abschaltleistung:
30 kA
ITALWEBER: FUS 10X38 GPV 2A 1000VDC, Fusibile cilindrico


