Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465003 FUS 10X38 GPV 3A 1000VDC - 1465003

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1465003 FUS 10X38 GPV 3A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873175322

Artikelnummer

ITW1465003

Herstellernummer

1465003

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Abschaltleistung:

30 kA

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 3A - Tensione = 1000V DC