ITALWEBER SPA - ITW1465014 FUS 10X38 GPV 14A 1000VDC - 1465014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 14 A
Abschaltleistung - 30 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873175339
Artikelnummer
ITW1465014
Herstellernummer
1465014
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
14 A
Abschaltleistung:
30 kA
Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 14A - Tensione = 1000V DC


