Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1471010 FUS CH/P14 AR 10A 690V - 1471010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1471010 FUS CH/P14 AR 10A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873006831

Artikelnummer

ITW1471010

Herstellernummer

1471010

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata. Fusibile CH/P con percussore.