ITALWEBER SPA - ITW1471040 FUS CH/P14 AR 40A 600V - 1471040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
10 ST
EAN
8024873006893
Artikelnummer
ITW1471040
Herstellernummer
1471040
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata. Fusibile CH/P con percussore.


