ITALWEBER SPA - ITW1472025 FUS CH/P22 AR 25A 690V - 1472025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Packung
10 ST
EAN
8024873007081
Artikelnummer
ITW1472025
Herstellernummer
1472025
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata. Fusibile CH/P con percussore.


