ITALWEBER SPA - ITW1480016 FUS A14QS-F 16A 690V - 1480016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
10 ST
EAN
8024873007333
Artikelnummer
ITW1480016
Herstellernummer
1480016
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.


