ITALWEBER SPA - ITW1480020 FUS A14QS-F 20A 690V - 1480020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873007340
Artikelnummer
ITW1480020
Herstellernummer
1480020
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Abschaltleistung:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.