ITALWEBER SPA - ITW1482050 FUS A22QS-F 50A 690V - 1482050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873007593
Artikelnummer
ITW1482050
Herstellernummer
1482050
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Abschaltleistung:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.