ITALWEBER SPA - ITW1485013 FUS A10QS-F 2A 690V - 1485013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
10 ST
EAN
8024873023821
Artikelnummer
ITW1485013
Herstellernummer
1485013
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.


