Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1485016 FUS A10QS-F 4A 690V - 1485016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1485016 FUS A10QS-F 4A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023869

Artikelnummer

ITW1485016

Herstellernummer

1485016

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.