ITALWEBER SPA - ITW1485018 FUS A10QS-F 6A 690V - 1485018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
10 ST
EAN
8024873023968
Artikelnummer
ITW1485018
Herstellernummer
1485018
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.


