Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1485022 FUS A10QS-F 16A 690V - 1485022

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1485022 FUS A10QS-F 16A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873008330

Artikelnummer

ITW1485022

Herstellernummer

1485022

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Abschaltleistung:

200 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.