Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1489001 FUS FWP 14X51 AR 1A 700VDC - 1489001

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1489001 FUS FWP 14X51 AR 1A 700VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873141266

Artikelnummer

ITW1489001

Herstellernummer

1489001

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1A - Tensione = 700V