Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1489020 FUS FWP 14X51 AR 20A 700VDC - 1489020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1489020 FUS FWP 14X51 AR 20A 700VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873136033

Artikelnummer

ITW1489020

Herstellernummer

1489020

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Fusibili extrarapidi - serie fWC e FWP - tipo ar - con omologazione. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, soft starters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili. Grandezza: 14x51. In: 20A.