ITALWEBER SPA - ITW1507036 FUS NH0 KTF AM 35A 690V - 1507036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 690 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
3 ST
EAN
8024873045151
Artikelnummer
ITW1507036
Herstellernummer
1507036
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
690 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 35A - Tensione = 690V


