ITALWEBER SPA - ITW1507100 FUS NH0 KTF AM 100A 690V - 1507100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873045199
Artikelnummer
ITW1507100
Herstellernummer
1507100
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito di sabbia di quarzo. I fusibili NH sono dotati di un dispositivo di segnalazione d’intervento posto nella parte superiore (tipo standard) o di un percussore (tipo CP). Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH - TIPO aM. Grandezza :NH-0



