Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1539035 FUS NH00C HRC AR 35A 690V - 1539035

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1539035 FUS NH00C HRC AR 35A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873100799

Artikelnummer

ITW1539035

Herstellernummer

1539035

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

35 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili NH extrarapidi serie HRC- gR/aR, tipo contatto . Il corpo dei fusibili gR/aR è realizzato in steatite, ad alta resistenza termica e meccanica, e dispongono di una ampia camera per l’estinzione dell’arco elettrico. L’elemento fusibile interno è realizzato in rame argentato. Il fusibile è riempito con sabbia di quarzo. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido rende questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters,ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature dai cortocircuiti, mentre i fusibili gR forniscono una protezione completa, dai cortocircuiti e dai sovraccarichi.