Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1539125G FUS NH-00C ARC GR 125A 690V - 1539125G

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1539125G FUS NH-00C ARC GR 125A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873240860

Artikelnummer

ITW1539125G

Herstellernummer

1539125G

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili NH extrarapidi - tipo gr. I fusibili gR hanno una caratteristica di intervento extrarapida, un elevato potere di interruzione e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Sono indicati per la protezione di apparecchiature che contengonosemiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili gR forniscono protezione completa delle apparecchiature sia dal cortocircuito che dal sovraccarico. I fusibili con percussore, che fuoriesce all’atto dell’intervento del fusibile, vanno utilizzati con i sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il micro di segnalazione. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei sezionatori. Grandezza: NH-00C con indicatore visivo. In: 125A.