Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1544035 FUS NH0 HRC GR 35A 690V - 1544035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873018797

Artikelnummer

ITW1544035

Herstellernummer

1544035

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

35 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica, con ampia camera per l’estinzione dell’arco. Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.