ITALWEBER SPA - ITW1544100 FUS NH0 HRC GR 100A 690V - 1544100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
3 ST
EAN
8024873000280
Artikelnummer
ITW1544100
Herstellernummer
1544100
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica, con ampia camera per l’estinzione dell’arco. Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.