Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1544125M FUS NH-0 ACR AR 125A 1000V - 1544125M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1544125M FUS NH-0 ACR AR 125A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241218

Artikelnummer

ITW1544125M

Herstellernummer

1544125M

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 125A - Tensione = 1000V