ITALWEBER SPA - ITW1545050 FUS NH1 HRC GR 50A 690V - 1545050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
3 ST
EAN
8024873000310
Artikelnummer
ITW1545050
Herstellernummer
1545050
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica, con ampia camera per l’estinzione dell’arco. Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.



