Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1545100G FUS NH-1 ARC GR 100A 690V - 1545100G

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1545100G FUS NH-1 ARC GR 100A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241331

Artikelnummer

ITW1545100G

Herstellernummer

1545100G

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: gR extrarapida - Corrente = 100A - Tensione = 690V