Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1545200G FUS NH-1 ARC GR 200A 690V - 1545200G

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1545200G FUS NH-1 ARC GR 200A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241454

Artikelnummer

ITW1545200G

Herstellernummer

1545200G

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH extrarapidi- tipo gR, con indicatore visivo. I fusibili gR hanno una caratteristica di intervento extrarapida, un elevato potere diinterruzione e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Sono indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili gR forniscono protezione completa delle apparecchiature sia dal cortocircuitoche dal sovraccarico. I fusibili con percussore, che fuoriesce all’atto dell’intervento del fusibile, vanno utilizzati con i sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il micro di segnalazione. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei sezionatori.