Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1545200M FUS NH-1XL ARC AR 200A 1200V - 1545200M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1545200M FUS NH-1XL ARC AR 200A 1200V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873241461

Artikelnummer

ITW1545200M

Herstellernummer

1545200M

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH extrarapidi - tipo ar. I fusibili aR presentano una caratteristica di intervento extrarapida, un elevato potere di interruzione e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Queste caratteristiche li rendono indicati per la protezionedi apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR forniscono una protezione delle apparecchiature dal solo cortocircuito. Tali fusibili possono essere utilizzati con un apposito microinterruttore (codice 2699804) per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. I fusibili NH-0 a 1000V possono essere usati con la base PK0, mentre i fusibili a 1200V vanno utilizzati con le basi PKUN. Grandezza: NH-1 con indicatore visivo 1000V / 1200V. In: 200A.