Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1546350M FUS NH-2XL ARC AR 350A 1200V - 1546350M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1546350M FUS NH-2XL ARC AR 350A 1200V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873241706

Artikelnummer

ITW1546350M

Herstellernummer

1546350M

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

350 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-2XL - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 350A - Tensione = 1200V