Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1547400G FUS NH-3 ARC GR 400A 690V - 1547400G

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1547400G FUS NH-3 ARC GR 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241874

Artikelnummer

ITW1547400G

Herstellernummer

1547400G

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: gR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 690V