Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1554016 FUS NHL00 GR 16A 690V - 1554016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1554016 FUS NHL00 GR 16A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873001959

Artikelnummer

ITW1554016

Herstellernummer

1554016

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

16 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1554016 - FUS NHL00 GR 16A 690V