Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1554125 FUS NHL00 GR 125A 690V - 1554125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1554125 FUS NHL00 GR 125A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873002291

Artikelnummer

ITW1554125

Herstellernummer

1554125

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

125 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1554125 - FUS NHL00 GR 125A 690V