Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1561335 FUS NH1 KTF GG 35A 1000V - 1561335

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1561335 FUS NH1 KTF GG 35A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873127376

Artikelnummer

ITW1561335

Herstellernummer

1561335

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

35 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 35A - Tensione = 1000V