Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1561400 FUS NH1 KTF GG 100A 1000V - 1561400

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1561400 FUS NH1 KTF GG 100A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873178392

Artikelnummer

ITW1561400

Herstellernummer

1561400

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 100A - Tensione = 1000V