Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1564063 FUS NH-00C GS 63A 690V - 1564063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1564063 FUS NH-00C GS 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873242178

Artikelnummer

ITW1564063

Herstellernummer

1564063

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH a coltello - tipo gS. I fusibili con caratteristica di intervento di tipo gS combinano in sé le caratteristiche necessarie per la protezione dei cavi e dei semiconduttori. I fusibili gS possono sostituire, con un unico prodotto, sia i fusibili gG che i fusibili aR normalmente utilizzati per la protezione dei cavi e dei dispositivi, ad esempio nel caso di utilizzo di variable speed drives, soft starters, etc. Si ottiene così una soluzione compatta ed economica per la protezione di queste delicate apparecchiature. Questi fusibili presentano bassi valori di potenza dissipata e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Possono essere utilizzati con le basi portafusibili per fusibili NH presenti a pagina 102.