Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1573630 FUS NH3 GG/CP 630A 500V - 1573630

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1573630 FUS NH3 GG/CP 630A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873014454

Artikelnummer

ITW1573630

Herstellernummer

1573630

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: con percussore - Curva: gG - Corrente = 630A - Tensione = 690V. Esecuzione a 500V.