Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1579200S FUS NH1 GG/CP 200A 690V - 1579200S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1579200S FUS NH1 GG/CP 200A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873135395

Artikelnummer

ITW1579200S

Herstellernummer

1579200S

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: con percussore - Curva: gG - Corrente = 200A - Tensione = 690V - Modello: per sezionatori LTS/S