Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1590100S FUS NH00 AM/CP-S 100A 500V - 1590100S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1590100S FUS NH00 AM/CP-S 100A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873242574

Artikelnummer

ITW1590100S

Herstellernummer

1590100S

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: con percussore - Curva: aM - Corrente = 100A - Tensione = 500V - Modello: per sezionatori LTS/S