Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1600525 FUS NH00C KTF GG 25A 690V - 1600525

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1600525 FUS NH00C KTF GG 25A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873010920

Artikelnummer

ITW1600525

Herstellernummer

1600525

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 690V