Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1600660 FUS NH00 KTF GG 160A 690V - 1600660

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1600660 FUS NH00 KTF GG 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873070269

Artikelnummer

ITW1600660

Herstellernummer

1600660

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 160A - Tensione = 690V