Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1602006 FUS NH00C KTF AM 6A 690V - 1602006

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1602006 FUS NH00C KTF AM 6A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873045786

Artikelnummer

ITW1602006

Herstellernummer

1602006

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

6 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1602006 - FUS NH00C KTF AM 6A 690V