Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1602025 FUS NH00C KTF AM 25A 690V - 1602025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1602025 FUS NH00C KTF AM 25A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873045823

Artikelnummer

ITW1602025

Herstellernummer

1602025

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

25 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1602025 - FUS NH00C KTF AM 25A 690V