ITALWEBER SPA - ITW1602080 FUS NH00C KTF AM 80A 500V - 1602080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873045878
Artikelnummer
ITW1602080
Herstellernummer
1602080
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito di sabbia di quarzo. I fusibili NH sono dotati di un dispositivo di segnalazione d’intervento posto nella parte superiore (tipo standard) o di un percussore (tipo CP). Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH, NH/CP E NH/MK - Tipo aM. Grandezza: NH-00C



