Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1612063 FUS NH1C KTF AM 63A 690V - 1612063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1612063 FUS NH1C KTF AM 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873045939

Artikelnummer

ITW1612063

Herstellernummer

1612063

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-1C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 63A - Tensione = 690V